SICK - fotocélulas, WTB8L-P1131 - 6033217

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WTB8L-P1131

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6033217

Ref.Sonepar

1126401

EAN

4047084163609

fotocélulas, W8 Laser, WTB8L-P1131, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, 2 m, Fuente de luz: Láser, Ajuste: Potenciómetro, Clase de láser: 1, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK