SICK - fotocélulas, WTB9-3P3411

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WTB9-3P3411

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1052929

Ref.Sonepar

992496

EAN

4047084174889

fotocélulas, W9, WTB9-3P3411, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, 120 mm, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK