SICK - fotocélulas, WTF12-3P2431
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 175...175 mm
Distancia máxima de conmutación - 175 mm
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1041404
Ref.Sonepar
363042
EAN
4047084140822
Distancia de funcionamiento:
175...175 mm
Distancia máxima de conmutación:
175 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
15.6 mm
Altura del sensor:
48.5 mm
Longitud del sensor:
42 mm
Tipo de tensión:
CC
Grado de protección (IP):
IP67
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


