SICK - fotocélulas, WTM10L-241611D0A00ZVZZZZZZZZZ1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1133547
Ref.Sonepar
1073444
EAN
4047084537677
fotocélulas, W10, WTM10L-241611D0A00ZVZZZZZZZZZ1, Distancia de conmutación mín. / máx.: 25 mm / 300 mm25 mm / 500 mm25 mm / 700 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Supresión de primer plano, MultiMode, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: Láser, Tipo de luz: Luz roja visible, Clase de láser: 1, Material de la carcasa: Acero inoxidable V4A (1.4404, 316L), Ajuste: Pantalla, Interfaz de comunicación: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Comunicación Eficiente, Diagnóstico, Smart Task, Nombre de tarea inteligente: Lógica base, Características especiales: MultiMode, Ejecución: Rectangular
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


