SICK - fotocélulas, ZTB18-4PZ4A1D02 - 1100591

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1100591

Ref.Sonepar

699372

EAN

4047084471230

fotocélulas, Z18 Simple Sense, ZTB18-4PZ4A1D02, Interfaz de comunicación: -, Tipo de sistema de fijación: M18, cabeza / M18, zócalo, Principio del sensor/ de detección: Fotocélula de detección sobre objeto, Supresión de fondo, Distancia de conmutación: 50 mm, Fuente de luz, tipo de luz: LED de localización, Luz infrarroja, Salida conmutada Q1: PNP, Conmutación en claro, Salida conmutada Q2: No conectada, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK