SICK - Fuente de alimentación

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Fuente de alimentación

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6036722

Ref.Sonepar

777351

EAN

8499211222974

Fuente de alimentación, Gama de accesorios: Fuentes de alimentación y cables de red, Tensión de entrada: 100 V AC ... 240 V AC, Tensión de salida: 5 V DC, Corriente de salida: 2 A, Descripción: Fuente de alimentación, entrada CA 100 ... 240 V, salida CC 5 V/2 A (se requiere si se usa el cable RS-232-TTL, no es conforme a la norma médica EN 60601/IEC 60601)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK