SICK - Interruptores de seguridad, i10-E0233 Lock
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Fuerza de bloqueo - 1300 N
Con desbloqueo de escape - no
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6022585
Ref.Sonepar
548113
EAN
8499094002908
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Fuerza de bloqueo:
1300 N
Con desbloqueo de escape:
no
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
24...24 V
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
192 mm
Longitud del sensor:
42 mm
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
3
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
4 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
4 A
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...55 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


