SICK - Interruptores de seguridad, i10-M0453 Lock - 6029934

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Interruptores de seguridad, i10-M0453 Lock

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6029934

Ref.Sonepar

363336

EAN

09306029934

Interruptores de seguridad, i10 Lock, i10-M0453 Lock, Principio de bloqueo: Principio de corriente de reposo, Fuerza de cierre FZh: 1.000 N, Detalle de tipo de conexión: Entrada de cable, 3 x M20, Conexión de sensores en cascada segura: Ninguna, solo cableado individual (con diagnóstico), Número de contactos de apertura forzada para la supervisión de bloqueo: 2, Número de contactos NA para la supervisión de bloqueo: 0, Número de contactos de chequeo de puerta normalmente cerrados de acción positiva: 2

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK