SICK - Interruptores de seguridad, i11-S213 - 6022583

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Interruptores de seguridad, i11-S213

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6022583

Ref.Sonepar

1118415

EAN

8499216321740

Interruptores de seguridad, i11S, i11-S213, Parte del sistema: Sensor, Número de contactos normalmente cerrados de acción positiva: 2, Número de contactos normalmente abiertos: 1, Material de la caja: Plástico, Detalle de tipo de conexión: Entrada de cable, 3 x M16, Conexión de sensores en cascada segura: Ninguna, solo cableado individual (con diagnóstico), Fuerza de bloqueo: 10 N

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK