SICK - Interruptores de seguridad, i110-SA313

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6025073

Ref.Sonepar

1042916

EAN

8499215311445

Interruptores de seguridad, i110S, i110-SA313, Parte del sistema: Sensor, Número de contactos normalmente cerrados de acción positiva: 3, Número de contactos normalmente abiertos: 1, Material de la caja: Metal, Detalle de tipo de conexión: Entrada de cable, 1 x M20, Conexión de sensores en cascada segura: Ninguna, solo cableado individual (con diagnóstico), Fuerza de bloqueo: 12 N

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK