SICK - Interruptores de seguridad, IME2S12-04N4DC0 - 1091946

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Interruptores de seguridad, IME2S12-04N4DC0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1091946

Ref.Sonepar

363184

EAN

4047084442193

Interruptores de seguridad, IME2S, IME2S12-04N4DC0, Ejecución: Cilíndrico, Alcance de detección Sn: 4 mm, Dimensiones: M12 x 65 mm, Longitud de rosca utilizable: 36,9 mm, Instalación en metal: No enrasado, Detalle de tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Tipo de salida: Salidas de semiconductor con autovigilancia (OSSD), Performance Level: PL d

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK