SICK - Interruptores de seguridad, IME2S18-05B4DC0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Interruptores de seguridad, IME2S18-05B4DC0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1091949

Ref.Sonepar

853509

EAN

4047084454400

Interruptores de seguridad, IME2S, IME2S18-05B4DC0, Ejecución: Cilíndrico, Alcance de detección Sn: 5 mm, Dimensiones: M18 x 69 mm, Longitud de rosca utilizable: 44,2 mm, Instalación en metal: Enrasado, Detalle de tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Tipo de salida: Salidas de semiconductor con autovigilancia (OSSD), Performance Level: PL d

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK