SICK - Interruptores de seguridad, IME2S30-12B4DC0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Interruptores de seguridad, IME2S30-12B4DC0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1091952

Ref.Sonepar

972716

EAN

4047084451997

Interruptores de seguridad, IME2S, IME2S30-12B4DC0, Ejecución: Cilíndrico, Alcance de detección Sn: 12 mm, Dimensiones: M30 x 71 mm, Longitud de rosca utilizable: 45,9 mm, Instalación en metal: Enrasado, Detalle de tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Tipo de salida: Salidas de semiconductor con autovigilancia (OSSD), Performance Level: PL d

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK