SICK - Interruptores de seguridad, IN40-E0101K - 6027388

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6027388

Ref.Sonepar

684172

EAN

9999903280149

Interruptores de seguridad, IN4000 Direct, IN40-E0101K, Ejecución: Rectangular, Zona de liberación: 15 mm, Dimensiones: 40 mm x 40 mm x 66 mm, Instalación en metal: No enrasado, Detalle de tipo de conexión: Conector de enchufe, M12 de 4 polos, Tipo de salida: Salidas de semiconductor con autovigilancia (OSSD), Performance Level: PL e, Indicación de modificación: Los dispositivos cumplen con la categoría 3, así como PFHD 1,0 × 10–8. por favor, compruebe si el dispositivo cumple de este modo con los requisitos de seguridad deseados de la aplicación. en caso de duda, puede ponerse en contacto con su organización comercial.

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK