SICK - Interruptores de seguridad, STR1-SASM10P5

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Interruptores de seguridad, STR1-SASM10P5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1069563

Ref.Sonepar

363158

EAN

4047084388965

Interruptores de seguridad, STR1, STR1-SASM10P5, Indicación: Compuesto por sensor (1073227) y accionador (1073223), Diseño del accionador: Standard, Codificación: Codificación universal, Distancia de encendido asegurada Sao: 10 mm, Detalle de tipo de conexión: Cable de 5 hilos, Longitud del cable: 10 m, Conexión de sensores en cascada segura: Ninguna, solo cableado individual (con diagnóstico), Contacto auxiliar (AUX): 1 (Comportamiento de conmutación antivalente a las salidas conmutadas seguras (OSSD))

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK