SICK - Interruptores de seguridad, STR1-SASM10P8

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Interruptores de seguridad, STR1-SASM10P8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1069569

Ref.Sonepar

363159

EAN

4047084411472

Interruptores de seguridad, STR1, STR1-SASM10P8, Indicación: Compuesto por sensor (1077195) y accionador (1073223), Diseño del accionador: Standard, Codificación: Codificación universal, Distancia de encendido asegurada Sao: 10 mm, Detalle de tipo de conexión: Cable de 7 hilos, Longitud del cable: 10 m, Conexión de sensores en cascada segura: En el armario de distribución (con diagnóstico), Contacto auxiliar (AUX): 1 (Comportamiento de conmutación antivalente a las salidas conmutadas seguras (OSSD))

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK