SICK - Interruptores de seguridad, STR1-SASU0AR5

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Interruptores de seguridad, STR1-SASU0AR5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1103861

Ref.Sonepar

1045196

EAN

4047084449772

Interruptores de seguridad, STR1, STR1-SASU0AR5, Indicación: Compuesto por sensor (1103862) y accionador (1073223), Diseño del accionador: Standard, Codificación: Codificación específica, Distancia de encendido asegurada Sao: 10 mm, Detalle de tipo de conexión: Cable con conector macho M12 de 5 polos, Longitud del cable: 0,2 m, Conexión de sensores en cascada segura: Con Flexi Loop (con diagnóstico), Contacto auxiliar (AUX): 1 (Comportamiento de conmutación antivalente a las salidas conmutadas seguras (OSSD))

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK