SICK - Interruptores de seguridad, STR1-SAXM0AC8

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1085791

Ref.Sonepar

648791

EAN

4047084394492

Interruptores de seguridad, STR1, STR1-SAXM0AC8, Indicación: Compuesto por sensor (1073225), Codificación: Codificación universal, Distancia de encendido asegurada Sao: 14 mm, Detalle de tipo de conexión: Cable con conector macho M12 de 8 polos, Longitud del cable: 0,2 m, Conexión de sensores en cascada segura: Con pieza en T (sin diagnóstico), con Flexi Loop (con diagnóstico), Contacto auxiliar (AUX): 1 (Comportamiento de conmutación antivalente a las salidas conmutadas seguras (OSSD))

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK