SICK - Interruptores de seguridad, STR1-SAXM0AC8S02 - 1102695

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Interruptores de seguridad, STR1-SAXM0AC8S02

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1102695

Ref.Sonepar

1056477

EAN

4047084453366

Interruptores de seguridad, STR1, STR1-SAXM0AC8S02, Indicación: Compuesto por sensor (1102697), Codificación: Codificación universal, Distancia de encendido asegurada Sao: 14 mm, Detalle de tipo de conexión: Cable con conector macho M12 de 8 polos, Longitud del cable: 0,2 m, Conexión de sensores en cascada segura: Con pieza en T (sin diagnóstico), con Flexi Loop (con diagnóstico), Contacto auxiliar (AUX): 1 (comportamiento de conmutación equivalente al accionador dentro del estado de conexión seguro)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK