Fin de vida

SICK - Interruptores de seguridad, TR10-SRM01C

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Interruptores de seguridad, TR10-SRM01C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6054758

Ref.Sonepar

363400

EAN

09306054758

Interruptores de seguridad, TR10 Lock, TR10-SRM01C, Principio de bloqueo: Principio de corriente de reposo, Fuerza de cierre FZh: 1.300 N, Codificación: Codificación universal, Detalle de tipo de conexión: Cable con conector macho M12 de 8 polos, Longitud del cable: 0,2 m, Conexión de sensores en cascada segura: Con pieza en T (sin diagnóstico), con Flexi Loop (con diagnóstico)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK