SICK - Lector manual móvil, IDM140-411S

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Lector manual móvil, IDM140-411S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6080729

Ref.Sonepar

1006394

EAN

8499214792443

Lector manual móvil, IDM, IDM140-411S, Estructuras de código legibles: Códigos 1D, Stacked, Distancia de lectura: 20 mm ... 850 mm, Ámbito de aplicación: Aplicación estándar, Ejecución del escáner: Variante con cable, Indicación: Para algunas interfaces de comunicación pueden ser necesarios accesorios adicionales (véanse los detalles online), Interfaz de comunicación: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Serie, PROFIBUS DP, USB, Temperatura ambiente de servicio: –10 °C ... +50 °C, Resolución de código: ≥ 0,076 mm

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK