SICK - Lector manual móvil, IDM261-411S RS232 Kit

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Lector manual móvil, IDM261-411S RS232 Kit

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6080753

Ref.Sonepar

928476

EAN

8499213670483

Lector manual móvil, IDM, IDM261-411S RS232 Kit, Estructuras de código legibles: Códigos 1D, Códigos 2D, Stacked, Distancia de lectura: 30 mm ... 400 mm, Ámbito de aplicación: Aplicación industrial, Ejecución del escáner: Variante inalámbrica, Indicación: Para algunas interfaces de comunicación pueden ser necesarios accesorios adicionales (véanse los detalles online), Interfaz de comunicación: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Serie, PROFIBUS DP, Bluetooth, Temperatura ambiente de servicio: –20 °C ... +50 °C, Resolución de código: ≥ 0,07 mm≥ 0,13 mm

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK