SICK - Lectores de códigos basados en cámara, V2D610D-MMSBE4

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Lectores de códigos basados en cámara, V2D610D-MMSBE4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1105797

Ref.Sonepar

926268

EAN

4047084470882

Lectores de códigos basados en cámara, Lector61x, V2D610D-MMSBE4, Estructuras de código legibles: Códigos 1D, Códigos 2D, Stacked, códigos de marcación directa, Interfaz de comunicación: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Serie, CAN, CANopen, Resolución del sensor: 640 px x 480 px, Enfoque óptico: Enfoque regulable (manual), Iluminación: Integrado, Color de iluminación: BernsteinAzul, Lente: Integrado, 6 mm, Uso en el sector de congelación: No, Indicación: Para algunas interfaces de comunicación pueden ser necesarios accesorios adicionales (véanse los detalles online)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK