SICK - Lectores de códigos basados en cámara, V2D611R-MMSBE4

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Lectores de códigos basados en cámara, V2D611R-MMSBE4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1117773

Ref.Sonepar

618377

EAN

4047084485572

Lectores de códigos basados en cámara, Lector61x, V2D611R-MMSBE4, Estructuras de código legibles: Códigos 1D, Códigos 2D, Stacked, Interfaz de comunicación: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Serie, CAN, CANopen, Resolución del sensor: 1.280 px x 960 px, Enfoque óptico: Enfoque regulable (manual), Iluminación: Integrado, Color de iluminación: BernsteinAzul, Lente: Integrado, 6 mm, Uso en el sector de congelación: No, Indicación: Para algunas interfaces de comunicación pueden ser necesarios accesorios adicionales (véanse los detalles online)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK