SICK - Lectores de códigos basados en cámara, V2D631R-MKMDB4

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Lectores de códigos basados en cámara, V2D631R-MKMDB4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1080075

Ref.Sonepar

444108

EAN

4047084379222

Lectores de códigos basados en cámara, Lector63x, V2D631R-MKMDB4, Versión: Dispositivo integral, Estructuras de código legibles: Códigos 1D, Stacked, Códigos 2D, Interfaz de comunicación: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Serie, CAN, PROFIBUS DP, Resolución del sensor: 1.280 px x 1.024 px, Enfoque óptico: Enfoque regulable (manual), Iluminación: Integrado, Color de iluminación: Blanco, Lente: Montura C (compacta), 1/1,8", 12 mm, 8, 8, Uso en el sector de congelación: No, Indicación: Para algunas interfaces de comunicación pueden ser necesarios accesorios adicionales (véanse los detalles online)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK