SICK - Para cilindros con barra de tracción y cilindros perfilados, BEF-KHZPZ1MPA

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Para cilindros con barra de tracción y cilindros perfilados, BEF-KHZPZ1MPA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2065578

Ref.Sonepar

548018

EAN

66732065578

Soporte de sensores para cilindros, Para cilindros con barra de tracción y cilindros perfilados, BEF-KHZPZ1MPA, Descripción: Para cilindros con barra de tracción (diámetro de la barra de tracción máx. 18 mm), Material: Aluminio, Acero inoxidable, Detalles: Aleación de aluminio (adaptador), Acero inoxidable V2A (tornillo de sujeción/fijación), Utilizable para: MPA-107 mm ... 251 mm (campo de medición del sensor), 2 (cantidad recomendada de escuadras), MPA-287 mm ... 431 mm (campo de medición del sensor), 3 (cantidad recomendada de escuadras), MPA-467 mm ... 647 mm (campo de medición del sensor), 4 (cantidad recomendada de escuadras), MPA-683 mm ... 791 mm (campo de medición del sensor), 5 (cantidad recomendada de escuadras), MPA-827 mm ... 1007 mm (campo de medición del sensor), 6 (cantidad recomendada de escuadras)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK