SICK - Para cilindros redondos, BEF-KHZ-RC1-25 - 2077685

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Para cilindros redondos, BEF-KHZ-RC1-25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2077685

Ref.Sonepar

618369

EAN

Soporte de sensores para cilindros, Para cilindros redondos, BEF-KHZ-RC1-25, Descripción: Soporte de fijación para cilindros circulares con diámetro interior de 1 mm ... 25 mm, temperatura ambiente de –30 °C a 80 °C, Material: Acero inoxidable, Aluminio, Detalles: Acero inoxidable, Aluminio, Unidad de embalaje: 1 unidades, Apropiado para: Ranura en C

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK