SICK - Para cilindros redondos, BEF-KHZ-RT-25 - 2077678

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Para cilindros redondos, BEF-KHZ-RT-25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2077678

Ref.Sonepar

1057687

EAN

8499215526085

Soporte de sensores para cilindros, Para cilindros redondos, BEF-KHZ-RT-25, Descripción: Soporte de fijación para cilindros circulares con diámetro interior de 25 mm, temperatura ambiente de 0 °C a 50 °C, Dimensiones (An x Al x Long): 35,7 m, Material: Plástico, Aluminio, Detalles: Plástico, Aluminio, Unidad de embalaje: 1 unidades, Apropiado para: Ranura en T

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK