SICK - Para cilindros redondos, BEF-KHZ-RT1-25

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Para cilindros redondos, BEF-KHZ-RT1-25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2077682

Ref.Sonepar

618368

EAN

Soporte de sensores para cilindros, Para cilindros redondos, BEF-KHZ-RT1-25, Descripción: Soporte de fijación para cilindros circulares con diámetro interior de 8 mm ... 25 mm, temperatura ambiente de –30 °C a 80 °C, Material: Acero inoxidable, Fundición de cinc, Detalles: Acero inoxidable, Fundición de cinc, Unidad de embalaje: 1 unidades, Apropiado para: Ranura en T

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK