SICK - Para cilindros redondos, BEF-KHZ-RT1-63

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Para cilindros redondos, BEF-KHZ-RT1-63

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5311172

Ref.Sonepar

646642

EAN

4047084152672

Tipo de accesorio:

Otros

Soporte de sensores para cilindros, Para cilindros redondos, BEF-KHZ-RT1-63, Descripción: Soporte de fijación para cilindros circulares con diámetro de 8 mm ... 63 mm, Material: Plástico, Acero inoxidable, Detalles: Plástico, Acero inoxidable, Elementos suministrados: Sin material de fijación

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK