SICK - Procesamiento industrial de imágenes, V2D611P-MMSCE4

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Procesamiento industrial de imágenes, V2D611P-MMSCE4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1116350

Ref.Sonepar

755533

EAN

4047084483165

Procesamiento industrial de imágenes, InspectorP61x, V2D611P-MMSCE4, Licencia incluida: Quality Inspection License, Actualización opcional con la Intelligent Inspection Upgrade License que permite el uso productivo del juego completo de herramientas., Iluminación: Integrado, Color de iluminación: BernsteinAzul, Lente: 12 mm, Distancia de trabajo: 50 mm ... 300 mm, Resolución del sensor: 1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel), Sensor: Sensor matricial CMOS, escala de grises, Enfoque óptico: Enfoque regulable (manual)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK