SICK - Reflectores especiales, P250 CHEM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cuadrado
Altura - 47 mm
Anchura - 47 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5321097
Ref.Sonepar
626066
EAN
Forma:
Cuadrado
Altura:
47 mm
Anchura:
47 mm
Número de orificios de fijación:
2
Reflectores, Reflectores especiales, P250 CHEM, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Reflectores especiales, Descripción: Resistente a productos químicos, atornillable, Dimensiones: 52 mm 61 mm, Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +140 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


