SICK - Reflectores especiales, PL50HK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Hexagonal
Altura - 48 mm
Anchura - 48 mm
Número de orificios de fijación - 2
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1011545
Ref.Sonepar
362976
EAN
4047084116148
Forma:
Hexagonal
Altura:
48 mm
Anchura:
48 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Reflectores, Reflectores especiales, PL50HK, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Reflectores especiales, Descripción: Con calefacción permanente, atornillable, entrecaras: 48 mm, Operación a temperatura ambiente: –30 °C ... +65 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


