SICK - Reflectores especiales, PL50HS - 1009871
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Hexagonal
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1009871
Ref.Sonepar
714070
EAN
4047084115639
Forma:
Hexagonal
Número de orificios de fijación:
2
Reflectores, Reflectores especiales, PL50HS, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Reflectores especiales, Descripción: Con calefacción regulable, atornillable, calefacción conectada: T < 15 °C, entrecaras: 48 mm, Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK