SICK - Reflectores microcelda, P250F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 61 mm
Anchura - 51 mm
Número de orificios de fijación - 2
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5308843
Ref.Sonepar
435997
EAN
4047084152528
Forma:
Rectangular
Altura:
61 mm
Anchura:
51 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Reflectores, Reflectores microcelda, P250F, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Reflectores microcelda, Descripción: Triple de precisión, atornillable, adecuado para sensores láser, Dimensiones: 52 mm 62 mm, Operación a temperatura ambiente: –30 °C ... +65 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


