SICK - rejillas fotoeléctricas, WLG12-P537 - 1015798
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 46.6 mm
Altura del sensor - 106 mm
Longitud del sensor - 85 mm
Intensidad de salida máxima en salida protegida - 100 mA
Intervalo de transmisión del campo de seguridad - 1.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1015798
Ref.Sonepar
689192
EAN
4047084169601
Anchura del sensor:
46.6 mm
Altura del sensor:
106 mm
Longitud del sensor:
85 mm
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
100 mA
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
1.5 m
Tipo de tensión:
CC
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


