SICK - Relés de seguridad, RLY3-HAND100

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Relés de seguridad, RLY3-HAND100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1085346

Ref.Sonepar

547946

EAN

4047084415753

Relés de seguridad, ReLy, RLY3-HAND100, Aplicaciones: Unidad de evaluación, Tipos de sensores compatibles: Unidades de control bimanual de tipo III C, conforme a EN ISO 13851, Tipo de conexión: Conector frontal con bornes de muelle, Bloqueo de rearme: No, Control de contactor (EDM): Integrado, Salidas: 2 Circuitos de disparo (seguros), 1 Salida de aviso (no segura), Anchura de caja: 18 mm

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK