SICK - Relés de seguridad, RLY3-OSSD400

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1099971

Ref.Sonepar

656617

EAN

4047084457944

Relés de seguridad, ReLy, RLY3-OSSD400, Aplicaciones: Ampliación de salida para OSSD, Tipos de sensores compatibles: Sensores de seguridad con OSSD, Tipo de conexión: Conector frontal con bornes de muelle, Bloqueo de rearme: No, Control de contactor (EDM): Por ruta, Salidas: 4 Circuitos de disparo (seguros), 1 Circuito de señal de retorno (para el uso como control de contactor, no seguro), 1 Circuito de señalización (no seguro), Anchura de caja: 28 mm

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK