SICK - RFID, RFU620-10100

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1062599

Ref.Sonepar

870673

EAN

4047084293511

RFID, RFU62x, RFU620-10100, Autorización para tipo de equipo de radio: Unión Europea, Sudáfrica, Serbia, Banda de frecuencias: UHF (860 MHz ... 960 MHz), Alcance de lectura: ≤ 2 m, Grado de protección: IP67

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK