SICK - S30A-6011DA S3000 PROF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 2
Número de campos de seguridad - 4
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1019600
Ref.Sonepar
362990
EAN
09301019600
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Número de campos de seguridad:
4
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Anchura del sensor:
155 mm
Altura del sensor:
185 mm
Longitud del sensor:
160 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
30 mm
Con salida de mensaje configurable:
no
Clase protección de láser:
Clase 1
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
500 mA
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Tiempo de reacción:
120 ms
Intervalo de transmisión del intervalo de medición:
7 m
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
5.5 m
Intervalo de transmisión del campo de alerta:
49 m
Ángulo de escáner:
190 °
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con salida de campo de alerta:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


