SICK - Sensores de contraste, KTL180-MP4P51ZZZZZ

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de contraste, KTL180-MP4P51ZZZZZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6068614

Ref.Sonepar

900147

EAN

8499213249511

Sensores de contraste, KTL180, KTL180-MP4P51ZZZZZ, Fuente de luz: LED blanco, Interfaz de comunicación: -, Tipo de dispositivo: Autónomo, Alcance: 30 mm, Salida conmutada: PNP, Detalle de tipo de conexión: Cable con conector macho M12 de 5 polos, Método de aprendizaje: Aprendizaje de 1 punto, aprendizaje de 2 puntos estático, Estado de entrega: Aprendizaje dinámico, Material de la carcasa: Plástico

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK