SICK - Sensores de contraste, KTM-MB31111P

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1062202

Ref.Sonepar

823076

EAN

4047084253553

Sensores de contraste, KTM, KTM-MB31111P, Fuente de luz: LED blanco, Interfaz de comunicación: -, Alcance: 12,5 mm, Salida conmutada: PNP, NPN, Tamaño del spot: Ø 2 mm (12,5 mm), Posición del spot: Circular, Salida de luz: Lado largo del dispositivo, Detalle de tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Ajuste: Potenciómetro, destornillador, Material de la carcasa: Plástico

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK