SICK - Sensores de contraste, KTM-MN31181P

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1071947

Ref.Sonepar

610991

EAN

4047084342172

Sensores de contraste, KTM, KTM-MN31181P, Fuente de luz: LED blanco, Interfaz de comunicación: -, Alcance: 12,5 mm, Salida conmutada: NPN, Tamaño del spot: Ø 2 mm (12,5 mm), Posición del spot: Circular, Salida de luz: Lado largo del dispositivo, Detalle de tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Ajuste: Tecla teach-in, Método de aprendizaje: Aprendizaje de 2 puntos estático/dinámico + proximidad a la marca, ET: aprendizaje dinámico, Material de la carcasa: Plástico

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK