SICK - Sensores de contraste, KTM-WP11182P

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1062201

Ref.Sonepar

363133

EAN

4047084254918

Sensores de contraste, KTM, KTM-WP11182P, Fuente de luz: LED, RGB, Interfaz de comunicación: -, Alcance: 12,5 mm, Salida conmutada: PNP, Tamaño del spot: 1,6 mm x 9,5 mm, Posición del spot: Longitudinal, Salida de luz: Lado largo del dispositivo, Detalle de tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, Ajuste: Tecla teach-in, Método de aprendizaje: Aprendizaje de 2 puntos estático/dinámico + proximidad a la marca, ET: aprendizaje dinámico, Material de la carcasa: Plástico

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK