SICK - Sensores de contraste, KTS-WB9A64115AZZZZ - 1220794

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de contraste, KTS-WB9A64115AZZZZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1220794

Ref.Sonepar

1120525

EAN

4047084442551

Sensores de contraste, KTS, KTS-WB9A64115AZZZZ, Fuente de luz: LED, RGB, Interfaz de comunicación: IO-Link, Tipo de dispositivo: Standard, Alcance: 70 mm, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Tamaño del spot: Ø 10 mm, Posición del spot: Redondo, grande, Salida de luz: Lado largo del dispositivo, Detalle de tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Método de aprendizaje: Aprendizaje de 1 punto, aprendizaje de 2 puntos estático, aprendizaje dinámico, modo automático, Estado de entrega: Aprendizaje de 2 puntos, Material de la carcasa: Plástico

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK