SICK - Sensores de contraste, KTS-WN61141142ZZZZ - 1118456

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de contraste, KTS-WN61141142ZZZZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1118456

Ref.Sonepar

992239

EAN

4047084497063

Sensores de contraste, KTS, KTS-WN61141142ZZZZ, Fuente de luz: LED, RGB, Interfaz de comunicación: -, Tipo de dispositivo: Core Color, Alcance: 13 mm, Salida conmutada: NPN, Tamaño del spot: 1,2 mm x 3,9 mm, Posición del spot: Longitudinal, Salida de luz: Lado largo del dispositivo, Detalle de tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Método de aprendizaje: 1-point teach-in, 2-point teach-in, Estado de entrega: Aprendizaje de 2 puntos, Material de la carcasa: Plástico