SICK - Sensores de contraste, KTX-WN91141252ZZZZ

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de contraste, KTX-WN91141252ZZZZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1078098

Ref.Sonepar

872323

EAN

4047084399589

Sensores de contraste, KTX, KTX-WN91141252ZZZZ, Fuente de luz: LED, RGB, Interfaz de comunicación: -, Tipo de dispositivo: Standard, Alcance: 13 mm, Salida conmutada: NPN, Tamaño del spot: 0,9 mm x 3,8 mm, Posición del spot: Longitudinal, Salida de luz: Lado largo del dispositivo, Detalle de tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Método de aprendizaje: Aprendizaje de 1 punto, aprendizaje de 2 puntos estático, aprendizaje dinámico, modo automático, Estado de entrega: Aprendizaje de 2 puntos, Material de la carcasa: Plástico

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK