SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UC30-214163 - 6054712

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UC30-214163

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6054712

Ref.Sonepar

857675

EAN

8499212593233

Sensores de distancia de ultrasonido, UC30, UC30-214163, Interfaz de comunicación: -, Alcance de trabajo, alcance límite: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos, Salida de emisión: Recto, Tiempo de respuesta: 180 ms, Tipo de salida analógica: Salida de corriente / salida de tensión

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK