SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UC30-21516B - 6068453

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6068453

Ref.Sonepar

783163

EAN

8499211310367

Sensores de distancia de ultrasonido, UC30, UC30-21516B, Interfaz de comunicación: IO-Link, Alcance de trabajo, alcance límite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos, Salida de emisión: Recto, Tiempo de respuesta: 240 ms, Salida digital: 1 x en contrafase: PNP/NPN, Detalle de la interfaz de comunicación: IO-Link V1.1

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK