SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UC4-11341 - 6034667
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M8
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta - 13 mm
Anchura del sensor - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6034667
Ref.Sonepar
363349
EAN
9999903022015
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta:
13 mm
Anchura del sensor:
16 mm
Altura del sensor:
40.1 mm
Longitud del sensor:
16.7 mm
Distancia ajustable:
13...100 mm
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Longitud del intervalo de medición:
13...150 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Intensidad máx. de salida:
200 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Intervalo de alimentación:
20...30 V
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


